Beli satelit pompa air di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Shimizu Pump Submersible (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp3.199.900

    Shimizu Pump Submersible (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Shimizu pompa celup 3 inch memiliki tenaga motor yang lengkap dengan ukuran 0.5-1.5 HP, awet dan anti karat (SS 304), rumah gedung sangat cocok digunakan bahkan tempat kering
    atribut:
    • Phase (v): 220
    • Cable Diameter (mm²): 0.75
    • Cable Type: H05RN-F
    • Capacity (L/minute): 20|35|45
    • Electrical Voltage (V): 220-240
    • Suction Pipe (inch): 1
  2. York Pump Motor STAR DELTA untuk Pompa Satelit 6inch
    Mulai

    Rp9.499.900

  3. York Pump Motor DOL untuk Pompa Satelit 6inch
    Mulai

    Rp8.699.900

  4. API Pneumatic ISO1 Solenoid Valve 5/2 Way
    Mulai

    Rp2.899.900

    API Pneumatic ISO1 Solenoid Valve 5/2 Way
    Deskripsi:
    ISO1E50 ISO 5599/1 Solenoid Valve 5/2 Sol/Spring
    atribut:
    • Body: Anodised Aluminium
    • Flow (nl/minute): 1100 (at 6bar with ΔP 1bar)
    • Fluid: Compressed air with or without lubrication. Lubrication, if started, must be continued
    • Manual override: Bistable
    • Mounting: In every position
    • Orifice (mm): 8.5
    • Pilot: CNOMO
    • Piloting: Internal
    • Plunger (mm): 9
    • Pressure Range (bar): 2.5-10
    • Seal: HNBR
    • Size: ISO1
    • Temperature Range (°C): -10~+60
  5. PNS Pump Submesible Satellite (Pompa Celup Satelit)
    Mulai

    Rp1.499.900

    PNS Pump Submesible Satellite (Pompa Celup Satelit)
    atribut:
    • Power (W): 220-240
    • Control Box: Include
  6. TORA Flow Switch
    Mulai

    Rp139.900

    TORA Flow Switch
    atribut:
    • Capacity (L/minute): 6 to 7
    • Connector Size (inch): 1/2
    • Current (A): 0.5
    • Inlet (inch): 1
    • Input Voltage (V): 220
    • Material: Full Brass
    • Maximum Power (W): 200
    • Outlet (inch): 3/4
    • Temperature (°C): 0-70
  7. Uni-D Solenoid Valve AC 220V (60/50Hz) (Katup Solenoid)
    Mulai

    Rp1.399.900

    Uni-D Solenoid Valve AC 220V (60/50Hz) (Katup Solenoid)
    Deskripsi:
    - US series is direct-acting, conductive, and normally closed (NC) 2/2 way solenoid valve.- Able to be operated directly without pressure- Material PTFE is suitable for steam.
  8. Shimizu Pump Submersible Deep Well (Pompa Satelit)
    Mulai

    Rp2.799.900

    Shimizu Pump Submersible Deep Well (Pompa Satelit)
    Deskripsi:
    Submersible Deep Well Pump SPG07-226K BIT ini merupakan pompa rendam khusus untuk sumur dalam dilengkapi dengan tenaga motor 0.25 HP. Kelebihan Submersible Deep Well Pump SPG07-226K BIT dengan tipe pompa sumur dalam yang lain adalah memiliki Body Pompa 2 inch, Body Full Stainless Steel Murni SUS 304, Big Clearance (Tahan Macet) , Kabel NYYHY Khusus Pompa Rendam, Panjang Kabel 30 meter, Instalasi Pipa Output 3/4 inch, Gulungan Motor 100% Kawat Tembaga & Hemat Listrik.SPG07-226K BIT ini sangat cocok untuk rumah atau gedung dengan sumur dalam dan daerah yang kering. Submersible Deep Well Pump SPG07-226K BIT ini juga dilengkapi dengan Overload Protector.
    atribut:
    • Cabel Length (m): 30
    • Capacity (L/minute): 6 | 10 | 16
  9. Grundfos Pump Submesible Satellite (Pompa Celup Satelit)
    Mulai

    Rp56.999.900

    Grundfos Pump Submesible Satellite (Pompa Celup Satelit)
    atribut:
    • Pump Data Speed Basis (rpm): 2900
    • Rated Voltage (V): 3 x 380-400-415
    • Main Frequency (Hz): 50
  10. SANYO Pump Submersible (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp2.799.900

    SANYO Pump Submersible (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Merupakan Pompa Sumur Dalam / Deep Well Pump dan dikenal dengan pompa satelit yang biasa diaplikasikan untuk kebutuhan rumah tangga.
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00115.02
    • Voltage (V/Hz): 220-50
  11. Honda Power Product Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon)
    Mulai

    Rp6.599.900

    Honda Power Product Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirSebagai salah satu pompa yang paling mengesankan diantara Pompa Honda, Volume Air yang dihasilkan oleh WB20XN telah dirancang sesuai dengan keinginan pelanggan, apa pun aplikasi yang anda ingin pakai. Mesin GX160 Honda 4-Stroke yang menggerakan WB20XN memastikannya mudah dihidupkan, mudah digunakan, hemat bahan bakar, emisi rendah dan daya tahan lebih lama. - Pompa Air 2 inch untuk Berbagai Kebutuhan. - Mudah dihidupkan. - Mesin Honda OHV. - Irit Bahan Bakar. - Garansi 1 Tahun & Bersertifikat SNI.
    atribut:
    • Type: Self Priming, Centrifugal pump
    • Max. Suction Head Lift (m): 7.5
    • Air Cleaner: Semi Dry Type
    • Bore and Stroke (mm): 68x45
    • Compression Ratio: 8.5
    • Displacement (cm³): 163
    • Engine Type: 4-stroke, Overhead Valve Single Cylinder, inclined by 250
    • Fuel Consumption (L/hour): 1.4
    • Fuel Tank Capacity (L): 3.1
    • Fuel Used: Unleaded Gasoline (Oktan 86 or Higher)
    • Maximum Net Torque (N m): 10.3
    • Net Power Output (kW): 3.6
    • Oil Capacity (L): 0.58
  12. Shimizu Pump Water PS Series (Pompa Air)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp619.900

    Shimizu Pump Water PS Series (Pompa Air)
    Deskripsi:
    Jet pump sumur dangkal Shimizu hemat energi listrik memiliki kapasitas max 31lpm-60lpm, daya hisap max 9m, pekarangan, taman, gedung, dan rumah sangat cocok dengan tipe pompa ini.
  13. Shimizu Pump Booster Automatic (Pompa Dorong Otomatis)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.099.900

    Shimizu Pump Booster Automatic (Pompa Dorong Otomatis)
    Deskripsi:
    Automatic Booster Pump dengan spesifikasi head max 33m dan flowrate 40 L/m adalah pompa air dari brand Shimizu untuk kebutuhan industri dan bisnis anda.
    atribut:
    • Outlet Pipe (inch): 1
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00046.01
  14. Shimizu Pump Submersible (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp1.799.900

    Shimizu Pump Submersible (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Pompa celup dengan kapasitas flow maks 70-210 L/min, head 6-12m adalah pompa rendam dari Brand Shimizu untuk aquarium, industri, kolam, tangki dan rumahan
    atribut:
    • Power (V): 220 (50Hz)
    • Submerged Limit (m): 5
  15. Franklin Elektric Pump Submersible (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp3.599.900

    Franklin Elektric Pump Submersible (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Franklin Elektric memiliki range produk Submersible Pump/Pompa Celup yang lengkap dengan kapasits dari 0.5 - 2 HP dan kapasitas aliran 18 - 70 L/min kuat, komponen tahan lama biasa digunakan untuk gedung, konstruksi, jalan, dan industri
    atribut:
    • Pipe Diameter (inch): 4
  16. HCP Pump Submersible Sewage F Series (Pompa Celup Limbah/Air Kotor)
    Mulai

    Rp4.799.900

    HCP Pump Submersible Sewage F Series (Pompa Celup Limbah/Air Kotor)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirHCP memiliki range produk Submersible Sewage (Effluent Pump) yang lengkap dengan kapasitas 50-1200 lpm sangat cocok digunakan pada rumahan, kolam, aquarium, gedung, konstruksi dan industri
    atribut:
    • Number of Pole: 2P
Daftar Harga satelit pompa air Terbaru October 2026
Shimizu Pump Submersible (Pompa Celup)Rp3.199.900
York Pump Motor STAR DELTA untuk Pompa Satelit 6inchRp9.499.900
York Pump Motor DOL untuk Pompa Satelit 6inchRp8.699.900
CNP Pump Submersible Deep Well Multistage (Pompa Celup)Rp3.099.900
API Pneumatic ISO1 Solenoid Valve 5/2 WayRp2.899.900
PNS Pump Submesible Satellite (Pompa Celup Satelit)Rp1.499.900
DEA Pump Submesible Satellite (Pompa Celup Satelit)Rp1.599.900
TORA Flow SwitchRp139.900
York Pump Pump Submersible Satellite (Pompa Celup Satelit)Rp1.799.900
Uni-D Solenoid Valve AC 220V (60/50Hz) (Katup Solenoid)Rp1.399.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait